Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Sterican® Neuraltherapie blau 0,6 x 80 mm 23 G 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-005055
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     4665635
EAN/GTIN:
     4022495052360
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalkanüle
Einwegkanüle
Injektions-Kanüle
Injektionskanüle

Sterican® Einmalkanülen

Sterican® ist eine Einmalkanüle von B. Braun zur sanften Injektion. Die Stericankanülen sind geeignet für die Anwendung mit den Injekt- und Omnifix-Insulinspritzen. Dank des Spezial-Facettenschliffs ist die Kanüle Sterican® auch für die Punktion schwer erreichbarer Venen geeignet. Es erfolgt eine schmerzarme Injektion mit minimalem Trauma. Die Kanüle Sterican® mit indikationsbezogener Schlifflänge (Lang-/ Kurzschliff) kann bei intramuskulären, subcutanen, intravenösen und intraarteriellen Injektionen angewendet werden.

Produktinformationen zur Sterican®-Kanülen

  • 100 Sterican® Einmalkanülen blau
  • 23G x 3 1/8 ", Ø/Länge 0,6 x 80 mm, ID 0,39 mm
  • Langschliff
  • Standard-Einmalkanülen zur Neualtherapie
  • Einzeln steril verpackt
  • Nach DIN EN ISO 7864 
  • 3-Facetten-Schliff für schmerzarme Punktion
  • Leichtere Identifikation durch farbcodierten Konus DIN EN ISO-Norm 6009
  • Dünnwand-Kanüle aus nicht-rostendem Chrom-Nickel-Stahl
  • Transparenter Luer-Lock-Ansatz aus Polypropylen
  • Extrem glatte Oberfläche und feindosierte Silikonbeschichtung
  • Latex-, DEHP- und PVC-frei
Weitere Informationen:
Maße:
0,6x80 mm
Farbe:
blau
PZN:
04291431
Weitere Suchbegriffe: Kanüle, Kanülen, Standard-Kanüle, Standardkanüle, einmalkanüle, Sterican, Einmalkanülen, Sicherheitskanülen, Injektionskanülen, Aufziehkanülen, B.Braun
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
52
1
€ 5,50*
ab € 7,31*
€ 11,48*
3 Tage
14
1
€ 12,95*
ab € 9,92*
€ 15,04*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 10,22*
€ 15,44*
4 Tage
9700
1
€ 5,90*
ab € 11,04*
€ 16,56*
1
€ 18,90*
ab € 9,36*
€ 18,60*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,48*
€ 13,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,31*
€ 13,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,25*
€ 12,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,31*
€ 11,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,93*
€ 10,63
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 8,90*
€ 10,59
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 8,88*
€ 10,57
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,31*
€ 8,70
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0731* pro Stück)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Becton Dickinson
BD 305887
ab € 15,35*
Sonstiges
Servocomfort
F8 1186-S
ab € 323,62*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
054-0-111
ab € 32,05*
Sonstiges
AMPri
09290
ab € 1,00*
Sonstiges
Fesmed
132316
ab € 21,02*
Sonstiges
Servocomfort
G1 02
ab € 53,28*
Sonstiges
Servoprax
F6 1341301
ab € 19,29*
Sonstiges
Meditrade
1013
ab € 1,48*
Sonstiges
Schülke
669702
ab € 80,01*
Sonstiges
HAEBERLE
HAE 09493
ab € 41,15*
Sonstiges
Servoprax
G2 2000
ab € 4,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.