| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-004539 Herst.-Nr.: 9910814 EAN/GTIN: 4052199218601 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Peha®-instrument Chirurgische Scheren Die Einweginstrumente von HARTMANN sind aus matt, gebürstetem, hochwertigem Stahl. Sie sind im praktischen Dispenser stets griffbereit, sofort gebrauchsfähig und 5 Jahre steril lagerfähig. Peha®-instrument gewährleistet die präzise Handhabung und die Peha® colour lock® Sicherheitsmarkierung gewährleistet eine schnelle Unterscheidung zu den Mehrweginstrumenten. Produktinformationen zu Peha®-instrument Chirurgische Scheren - Schere spitz/stumpf, gerade, 14,5 cm
- Packung á 25 Stück
- Zum Schneiden von Fäden und Verbandsstoffen, für Inzisionen sowie zum Schneiden oder Präparieren von Gewebe
- Einweg-Instrument
- Matt gebürsteter Stahl
- Steril, einzeln verpackt und sofort gebrauchsfertig
- Peha®-instrument Sortiment ist 5 Jahre haltbar
- Komfortable und präzise Handhabung
- Peha® colour lock® Sicherheitsmarkierung
- Rückverfolgungsetikett ermöglicht eine fehlerfreie Dateieingabe in die Patientenakten
- Wartungskosten werden gesenkt
- Peha®-instrument sind recycelbar
- Entsorgung in klinischen Abfallbehältern
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Form: | gerade | Ausführung: | sp/st | Typ: | Chirurgische Schere | Länge: | 14,5 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, chirurgische schere sp/st gerade 14,5 cm, allzweckschere, arbeitsschere rund, OP-Instrument, Einmal-Instrumente, Einweg-Instrumente, Peha-Instrument |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 63,98* | € 78,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 537 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 64,16* | € 78,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 537 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,5664* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 537 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 537 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|