Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krankenunterlage 60 x 90cm 2000ml Saugleistung 4 x 30 Stück Unterlage für zusätzlichen Nässeschutz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-001568
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     H7 3707
EAN/GTIN:
     5414874004081
Suchbegriffe:
Bett-Saugunterlage
Betteinlage
Bettschutz-Auflage
Bettschutzeinlage
Mediware Krankenunterlagen
 
Einmalunterlagen zum Schutz der Bettwäsche bei Inkontinenz

  • Krankenunterlagen aus Faserflaum mit einer Polyethylen (PE)-Rückseite und einer weichen Vliesstoff-Oberseite
  • Eigenschaften Saugleistung 2.000ml, Gewicht 110g
  • Abmessungen der Krankenunterlagen 60x90cm
  • Liefereinheit 4x30 Stück

Weitere Informationen:
Größe:
60 x 90 cm
Ausführung:
2000 ml Saugleistung
Stück:
4 x 30 St.
PZN:
00145945
Weitere Suchbegriffe: Einmalschutzlaken, Inkontinenzunterlagen, Kranken-Unterlage, Krankenunterlage, Nässe-Bettschutz, betteinlage, Inkontinenzbedarf, Matratzenschutz, Nässeschutzeinlage, Inkontinenzunterlage, Pflegebedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,95*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 120 Stück (ab € 0,48292* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,67*
€ 90,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,08*
€ 85,78
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 72,04*
€ 85,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,63*
€ 82,86
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 69,59*
€ 82,81
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 69,55*
€ 82,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,63*
€ 80,48
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 67,59*
€ 80,43
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,95*
€ 68,96
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.