| |
|
| Artikel-Nr.: 537-001566 Herst.-Nr.: H7 3701 EAN/GTIN: 5414874003985 |
| |
|
| | |
| Mediware Krankenunterlagen Einmalunterlagen zum Schutz der Bettwäsche bei Inkontinenz - Krankenunterlagen aus Faserflaum mit einer Polyethylen (PE)-Rückseite und einer weichen Vliesstoff-Oberseite
- Eigenschaften Saugleistung 900ml, Gewicht 45g
- Abmessungen der Krankenunterlagen 40x60cm
- Liefereinheit 9x30 Stück
Weitere Informationen: | | Größe: | 40 x 60 cm | Ausführung: | 900 ml Saugleistung | Stück: | 9 x 30 St. | PZN: | 00145804 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einmalschutzlaken, Inkontinenzunterlagen, Kranken-Unterlage, Krankenunterlage, Nässe-Bettschutz, betteinlage, Inkontinenzbedarf, Matratzenschutz, Nässeschutzeinlage, Inkontinenzunterlage, Pflegebedarf |
| | |
| |