Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trendy Igelball extra-klein Ø 60 mm orange Therapieball


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-000604
Hersteller:
     Trendy
Herst.-Nr.:
     M1 209000
EAN/GTIN:
     4052919061319
Suchbegriffe:
Igelball
Massageball
Noppenball
Spiel und Therapiebälle

Igelball

Mit dem Igelball kann die Durchblutung gefördert, die Verspannungen gelöst und die Beweglichkeit trainiert werden. Der Igelball ist vielseitig einsetzbar und ermöglicht eine große Bandbreite verschiedener Verwendungsmöglichkeiten.

Produktinformationen zum Igelball

  • In verschiedenen Ausführungen verfügbar
  • Geeignet für Hand- und Fußmassage
  • Stärkung der Muskulatur und Mobilisation der Nerven
  • Material PVC
Weitere Informationen:
Größe:
60 mm, extra klein
Farbe:
orange
Weitere Suchbegriffe: Therapieball, igelball orange, igelball, therapieball 6cm, Handmuskelstärkung, Nervenmobilisierung, Kneten, Rollen, Fingermassage, Fußmassag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.