Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assistent Objektträger ELKAmed ohne Mattrand 50 Stück Zubehör für Mikroskope


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-000420
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     42400110
EAN/GTIN:
     4251054422652
Suchbegriffe:
Diagnostica-Objektträger
Diagnostika-Objektträger
Objektträger
objektträger 76x26mm reinweiß gesch...

Diagnostika-Objektträger

Eine oder mehrere Proben gleichzeitig können mit Hilfe der Objektträger untersucht werden.

Produktinformationen zu den Objektträgern

  • 50 Objektträger ELKAmed ECO 76 x 26 mm 
  • Ausgewählte Glasqualität
  • Kanten geschnitten
  • Ca. 1 mm stark
  • Ideal, wenn halbweiße Objektträger nicht oder nur mit Schwierigkeiten eingesetzt werden können

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Mattrand ELKAmed ECO
Weitere Suchbegriffe: diagnostika objektträger, diagnostika-objektträger weiß, ELKAmed, Deckgläser, Einweggläser, Einmalgläser, Objekt Träger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,79*
€ 3,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,27*
€ 2,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,04*
€ 2,43
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,76*
€ 2,09
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,63*
€ 1,94
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,61*
€ 1,92
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 1,60*
€ 1,90
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 1,59*
€ 1,89
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,33*
€ 1,58
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
42440010
ab € 19,88*
Zubehör
Servoprax
A3 0007
ab € 16,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.