Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitachi Gehäuselüfter Virtual Storage Platform G200 40mm - 3290738-A REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitachi Gehäuselüfter Virtual Storage Platform G200 40mm - 3290738-A
Hitachi Gehäuselüfter Virtual Storage Platform G200 40mm - 3290738-A
Hitachi Gehäuselüfter Virtual Storage Platform G200 40mm - 3290738-A
Hitachi Gehäuselüfter Virtual Storage Platform G200 40mm - 3290738-A
Hitachi Gehäuselüfter Virtual Storage Platform G200 40mm - 3290738-A
Hitachi Gehäuselüfter Virtual Storage Platform G200 40mm - 3290738-A
Hitachi Gehäuselüfter Virtual Storage Platform G200 40mm - 3290738-A
Artikel-Nr.:
     532-50021575
Hersteller:
     Hitachi
Herst.-Nr.:
     3290738-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Technische Spezifikationen
Aktiv: ja
Größe in mm: 40
Größe in mm Lüfter 2: 40
Typ: Gehäuselüfter
P/N
3290738-A
Kompatibilität
Hitachi Virtual Storage Platform G200
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 3290738-A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,39*
€ 89,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,57*
€ 82,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.