Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crucial DDR3-RAM 16GB PC3-14900R ECC 2R - CT16G3ERSDD4186D.36FED REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crucial DDR3-RAM 16GB PC3-14900R ECC 2R - CT16G3ERSDD4186D.36FED
Crucial DDR3-RAM 16GB PC3-14900R ECC 2R - CT16G3ERSDD4186D.36FED
Crucial DDR3-RAM 16GB PC3-14900R ECC 2R - CT16G3ERSDD4186D.36FED
Crucial DDR3-RAM 16GB PC3-14900R ECC 2R - CT16G3ERSDD4186D.36FED
Crucial DDR3-RAM 16GB PC3-14900R ECC 2R - CT16G3ERSDD4186D.36FED
Crucial DDR3-RAM 16GB PC3-14900R ECC 2R - CT16G3ERSDD4186D.36FED
Crucial DDR3-RAM 16GB PC3-14900R ECC 2R - CT16G3ERSDD4186D.36FED
Artikel-Nr.:
     532-50021380
Hersteller:
     Crucial Technology
Herst.-Nr.:
     CT16G3ERSDD4186D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
DDR3 RAM ECC
ECC-RAM
Technische Spezifikationen
Achtung: Speicher ist nicht für PCs geeignet.
Kapazität pro Modul in GB: 16
Anzahl Module: 1
Gesamtkapazität (GB): 16
Typ: DDR3-RAM
Takt in MHz: 1866
Standard: PC3-14900R
Anschluss: 240-polig
CAS Latency: 13
Rank: Dual
ECC: ja
Registered: ja
P/N
CT16G3ERSDD4186D, CT16G3ERSDD4186D.36FED, MT36JSF2G72PZ-1G9
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: RAM ECC, Serverspeicher, Wiederaufbereitete IT Technik, ram ecc reg 16gb, ddr3 ecc-ram, ddr3 ram ecc reg, CT16G3ERSDD4186D, CT16G3ERSDD4186D.36FED, MT36JSF2G72PZ-1G9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.