Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Mini SAS-Kabel SFF-8087 74cm front or rear 2xSFF REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Mini SAS Kabel SFF-8087 74cm front or rear 2x SFF 776390-001 784625-001
HPE Mini SAS Kabel SFF-8087 74cm front or rear 2x SFF 776390-001 784625-001
HPE Mini SAS Kabel SFF-8087 74cm front or rear 2x SFF 776390-001 784625-001
HPE Mini SAS Kabel SFF-8087 74cm front or rear 2x SFF 776390-001 784625-001
HPE Mini SAS Kabel SFF-8087 74cm front or rear 2x SFF 776390-001 784625-001
HPE Mini SAS Kabel SFF-8087 74cm front or rear 2x SFF 776390-001 784625-001
HPE Mini SAS Kabel SFF-8087 74cm front or rear 2x SFF 776390-001 784625-001
Artikel-Nr.:
     532-50021350
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     776390-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
sas cable hp
sas cable
Technische Spezifikationen
Typ: SAS-Kabel
Länge: 74 cm
Anschluss 1: SAS SFF-8087
Anschluss 2: SAS SFF-8087
P/N
747577-001, 784625-001
Kompatibilität
HPE ProLiant DL380 Gen9 SFF
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: sff8087 sas cable, 747577-001, 784625-001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.