Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Gehäuselüfter 40mm ProLiant DL20 Gen10 Plus REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Gehäuselüfter 40mm ProLiant DL20 Gen10 Plus P48439-001 P45437-001 P45436-001
HPE Gehäuselüfter 40mm ProLiant DL20 Gen10 Plus P48439-001 P45437-001 P45436-001
HPE Gehäuselüfter 40mm ProLiant DL20 Gen10 Plus P48439-001 P45437-001 P45436-001
HPE Gehäuselüfter 40mm ProLiant DL20 Gen10 Plus P48439-001 P45437-001 P45436-001
HPE Gehäuselüfter 40mm ProLiant DL20 Gen10 Plus P48439-001 P45437-001 P45436-001
HPE Gehäuselüfter 40mm ProLiant DL20 Gen10 Plus P48439-001 P45437-001 P45436-001
HPE Gehäuselüfter 40mm ProLiant DL20 Gen10 Plus P48439-001 P45437-001 P45436-001
Artikel-Nr.:
     532-50021228
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P48439-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
hp gehäuselüfter
gehäuselüfter
Technische Spezifikationen
Aktiv: ja
Größe in mm: 40
Hot-Plug: nein
Typ: Gehäuselüfter
Hinweis
Hinweis: Performance Fan
P/N
P45436-001, P45437-001, P48439-001
Kompatibilität
HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: P45436-001, P45437-001, P48439-001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.