Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Gehäuselüfter 40mm ProLiant DL325 Gen10 - P06973-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Gehäuselüfter 40mm ProLiant DL325 Gen10 - P06973-001
HPE Gehäuselüfter 40mm ProLiant DL325 Gen10 - P06973-001
HPE Gehäuselüfter 40mm ProLiant DL325 Gen10 - P06973-001
HPE Gehäuselüfter 40mm ProLiant DL325 Gen10 - P06973-001
HPE Gehäuselüfter 40mm ProLiant DL325 Gen10 - P06973-001
HPE Gehäuselüfter 40mm ProLiant DL325 Gen10 - P06973-001
HPE Gehäuselüfter 40mm ProLiant DL325 Gen10 - P06973-001
Artikel-Nr.:
     532-50021226
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P06973-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
hp gehäuselüfter
gehäuselüfter
Technische Spezifikationen
Aktiv: ja
Front: ja
Größe in mm: 40
Hot-Plug: nein
Typ: Gehäuselüfter
Hinweis
Hinweis: Performance Fan
P/N
P04996-001, P04998-001, P06973-001
Kompatibilität
HPE ProLiant DL325 Gen10, HPE ProLiant DX325 Gen10, HPE SimplyVity 325 Gen10, HPE XL225n Gen10 Plus
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: P04996-001, P04998-001, P06973-001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.