Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Gehäuselüfter 40mm ProLiant DL325 Gen10 Plus v2 - P40844-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Gehäuselüfter 40mm ProLiant DL325 Gen10 Plus v2 - P40844-001
HPE Gehäuselüfter 40mm ProLiant DL325 Gen10 Plus v2 - P40844-001
HPE Gehäuselüfter 40mm ProLiant DL325 Gen10 Plus v2 - P40844-001
HPE Gehäuselüfter 40mm ProLiant DL325 Gen10 Plus v2 - P40844-001
HPE Gehäuselüfter 40mm ProLiant DL325 Gen10 Plus v2 - P40844-001
HPE Gehäuselüfter 40mm ProLiant DL325 Gen10 Plus v2 - P40844-001
HPE Gehäuselüfter 40mm ProLiant DL325 Gen10 Plus v2 - P40844-001
Artikel-Nr.:
     532-50021225
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P40844-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
hp gehäuselüfter
gehäuselüfter
Technische Spezifikationen
Aktiv: ja
Front: ja
Größe in mm: 40
Hot-Plug: nein
Typ: Gehäuselüfter
Hinweis
Hinweis: Max Performance Fan
P/N
P38507-B21, P38508-001, P38510-001, P40844-001
Kompatibilität
HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus v2, HPE ProLiant DX325 Gen10 Plus v2
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: P38507-B21, P38508-001, P38510-001, P40844-001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.