Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Gehäuselüfter 92mm ProLiant ML30 Gen10 - P06530-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Gehäuselüfter 92mm ProLiant ML30 Gen10 - P06530-001
HPE Gehäuselüfter 92mm ProLiant ML30 Gen10 - P06530-001
HPE Gehäuselüfter 92mm ProLiant ML30 Gen10 - P06530-001
HPE Gehäuselüfter 92mm ProLiant ML30 Gen10 - P06530-001
HPE Gehäuselüfter 92mm ProLiant ML30 Gen10 - P06530-001
HPE Gehäuselüfter 92mm ProLiant ML30 Gen10 - P06530-001
HPE Gehäuselüfter 92mm ProLiant ML30 Gen10 - P06530-001
Artikel-Nr.:
     532-50021224
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P06530-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
hp gehäuselüfter
gehäuselüfter
Technische Spezifikationen
Aktiv: ja
Front: ja
Größe in mm: 92
Hot-Plug: nein
Typ: Gehäuselüfter
P/N
P06293-001, P06530-001, P06839-001
Kompatibilität
HPE ProLiant ML30 Gen10
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: P06293-001, P06530-001, P06839-001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,96*
€ 113,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,49*
€ 110,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,27*
€ 99,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,26*
€ 96,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,33*
€ 86,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.