Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE DDR4-RAM 8GB PC4-2400T ECC RDIMM 1R Micron REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE DDR4-RAM 8GB PC4-2400T ECC RDIMM 1R 809080-091 805347-B21 MTA9ASF1G72PZ-2G3
HPE DDR4-RAM 8GB PC4-2400T ECC RDIMM 1R 809080-091 805347-B21 MTA9ASF1G72PZ-2G3
HPE DDR4-RAM 8GB PC4-2400T ECC RDIMM 1R 809080-091 805347-B21 MTA9ASF1G72PZ-2G3
HPE DDR4-RAM 8GB PC4-2400T ECC RDIMM 1R 809080-091 805347-B21 MTA9ASF1G72PZ-2G3
HPE DDR4-RAM 8GB PC4-2400T ECC RDIMM 1R 809080-091 805347-B21 MTA9ASF1G72PZ-2G3
HPE DDR4-RAM 8GB PC4-2400T ECC RDIMM 1R 809080-091 805347-B21 MTA9ASF1G72PZ-2G3
HPE DDR4-RAM 8GB PC4-2400T ECC RDIMM 1R 809080-091 805347-B21 MTA9ASF1G72PZ-2G3
Artikel-Nr.:
     532-50021062
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     819410-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR4 ECC-RAM
DDR4 RAM ECC
ECC-RAM
RAM ECC
Technische Spezifikationen
Achtung: Speicher ist nicht für PCs geeignet.
Kapazität pro Modul in GB: 8
Anzahl Module: 1
Typ: DDR4-RAM
Takt in MHz: 2400
Standard: PC4-2400T
Speicher Art: PC4-19200
Anschluss: 288-polig
CAS Latency: 17
Rank: Single
ECC: ja
Registered: ja
Spannung: 1,2 V
P/N
805347-B21, 809080-091, 819410-001, MTA9ASF1G72PZ-2G3
Kompatibilität
HPE 3PAR StoreServ File Controller, HPE Apollo 6500, HPE ProLiant BL460c Gen9 Server Blade, HPE ProLiant BL460c Gen9 Server Blade - Carrier Grade Supplement, HPE ProLiant BL660c Gen9 Server Blade, HPE ProLiant DL120 Gen9 , HPE ProLiant DL160 Gen9 , HPE ProLiant DL180 Gen9 , HPE ProLiant DL360 Gen9 Carrier Grade Supplement, HPE ProLiant DL360 Gen9 Server, HPE ProLiant DL380 Gen9 Carrier Grade Supplement, HPE ProLiant DL380 Gen9 Server, HPE ProLiant DL560 Gen9, HPE ProLiant DL580 Gen9, HPE ProLiant DL60 Gen9, HPE ProLiant DL80 Gen9, HPE ProLiant ML110 Gen9, HPE ProLiant ML150 Gen9, HPE ProLiant ML350 Gen9, HPE ProLiant WS460c Gen9 Graphics Server Blade, HPE ProLiant XL170r Gen9 Server, HPE ProLiant XL190r Gen9 Server, HPE ProLiant XL260a Gen9 Server, HPE ProLiant XL2x260w Server, HPE ProLiant XL750f Gen9 Server, HPE StoreEasy 1000 Storage, HPE StoreEasy 1650 Expanded Storage, HPE StoreEasy 3000 Gateway Storage, HPE StoreEasy 3000 Gateway Storage Blade, HPE StoreVirtual 3200 Storage, HPE Synergy 480 Gen9 Compute Module, HPE Synergy 620 Gen9 Compute Module, HPE Synergy 660 Gen9 Compute Module, HPE Synergy 680 Gen9 Compute Module
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: Serverspeicher, Wiederaufbereitete IT Technik, ram ecc udimm 8gb, ecc ram, ram ecc registered, 805347-B21, 809080-091, 819410-001, MTA9ASF1G72PZ-2G3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.