Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu DDR4-RAM 32GB PC4-2666V ECC RDIMM 2R - S26361-F4026-L232 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu DDR4-RAM 32GB PC4-2666V ECC RDIMM 2R - S26361-F4026-L232
Fujitsu DDR4-RAM 32GB PC4-2666V ECC RDIMM 2R - S26361-F4026-L232
Fujitsu DDR4-RAM 32GB PC4-2666V ECC RDIMM 2R - S26361-F4026-L232
Fujitsu DDR4-RAM 32GB PC4-2666V ECC RDIMM 2R - S26361-F4026-L232
Fujitsu DDR4-RAM 32GB PC4-2666V ECC RDIMM 2R - S26361-F4026-L232
Fujitsu DDR4-RAM 32GB PC4-2666V ECC RDIMM 2R - S26361-F4026-L232
Fujitsu DDR4-RAM 32GB PC4-2666V ECC RDIMM 2R - S26361-F4026-L232
Artikel-Nr.:
     532-50021041
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F4026-L232
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR4 ECC-RAM
DDR4 RAM ECC
ECC-RAM
RAM ECC
Technische Spezifikationen
Achtung: Speicher ist nicht für PCs geeignet.
Kapazität pro Modul in GB: 32
Anzahl Module: 1
Typ: DDR4-RAM
Takt in MHz: 2666
Standard: PC4-2666V
Anschluss: 288-polig
CAS Latency: 19
Rank: Dual
ECC: ja
Registered: ja
Spannung: 1,2 V
P/N
38057621, M393A4K40BB2-CTD, S26361-F4026-L232
Kompatibilität
Primergy CX400 M4, Primergy RX2520 M4, Primergy RX2530 M4, Primergy RX2540 M4, Primergy RX4770 M4, Primergy TX2550 M4
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: Serverspeicher, Wiederaufbereitete IT Technik, ram ecc registered, ecc ram, ram ecc udimm, 38057621, M393A4K40BB2-CTD, S26361-F4026-L232
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,16*
€ 113,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,67*
€ 110,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,13*
€ 100,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,91*
€ 97,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,45*
€ 86,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.