Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE DDR4-RAM 32GB PC4-2400T ECC LRDIMM 2R 819414-001 MTA36ASF4G72LZ-2G3 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE DDR4-RAM 32GB PC4-2400T ECC LRDIMM 2R 819414-001 MTA36ASF4G72LZ-2G3
HPE DDR4-RAM 32GB PC4-2400T ECC LRDIMM 2R 819414-001 MTA36ASF4G72LZ-2G3
HPE DDR4-RAM 32GB PC4-2400T ECC LRDIMM 2R 819414-001 MTA36ASF4G72LZ-2G3
HPE DDR4-RAM 32GB PC4-2400T ECC LRDIMM 2R 819414-001 MTA36ASF4G72LZ-2G3
HPE DDR4-RAM 32GB PC4-2400T ECC LRDIMM 2R 819414-001 MTA36ASF4G72LZ-2G3
HPE DDR4-RAM 32GB PC4-2400T ECC LRDIMM 2R 819414-001 MTA36ASF4G72LZ-2G3
HPE DDR4-RAM 32GB PC4-2400T ECC LRDIMM 2R 819414-001 MTA36ASF4G72LZ-2G3
Artikel-Nr.:
     532-50021025
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     819414-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Technische Spezifikationen
Achtung: Speicher ist nicht für PCs geeignet.
Kapazität pro Modul in GB: 32
Anzahl Module: 1
Typ: DDR4-RAM
Takt in MHz: 2400
Standard: PC4-2400T
Speicher Art: PC4-19200
Anschluss: 288-polig
CAS Latency: 17
Rank: Dual
ECC: ja
Load Reduced: ja
Spannung: 1,2 V
P/N
805353-B21, 809084-091, 819414-001, MTA36ASF4G72LZ-2G3
Kompatibilität
HPE Apollo 4200 Gen9, HPE ProLiant BL460c Gen9, HPE ProLiant DL120 Gen9, HPE ProLiant DL160 Gen9, HPE ProLiant DL180 Gen9, HPE ProLiant DL360 Gen9, HPE ProLiant DL380 Gen9, HPE ProLiant DL60 Gen9, HPE ProLiant DL80 Gen9, HPE ProLiant ML150 Gen9, HPE ProLiant ML350 Gen9, HPE ProLiant WS460c Gen9, HPE ProLiant XL170r Gen9, HPE ProLiant XL190r Gen9, HPE ProLiant XL230a Gen9, HPE ProLiant XL250a Gen9, HPE Synergy 480 Gen9
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, Wiederaufbereitete IT Technik, 32gb ram ecc hp, ddr4 ram, ddr4 ram 32gb, 805353-B21, 809084-091, 819414-001, MTA36ASF4G72LZ-2G3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.