Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Gehäuselüfter 92mm ProLiant ML30 Gen9 825095-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Gehäuselüfter 92mm ProLiant ML30 Gen9 825095-001
HPE Gehäuselüfter 92mm ProLiant ML30 Gen9 825095-001
HPE Gehäuselüfter 92mm ProLiant ML30 Gen9 825095-001
HPE Gehäuselüfter 92mm ProLiant ML30 Gen9 825095-001
HPE Gehäuselüfter 92mm ProLiant ML30 Gen9 825095-001
HPE Gehäuselüfter 92mm ProLiant ML30 Gen9 825095-001
HPE Gehäuselüfter 92mm ProLiant ML30 Gen9 825095-001
Artikel-Nr.:
     532-50020754
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     825095-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
hp gehäuselüfter
gehäuselüfter
Technische Spezifikationen
Aktiv: ja
Front: ja
Größe in mm: 92
Hot-Plug: nein
Typ: Gehäuselüfter
P/N
825095-001
Kompatibilität
HPE ProLiant ML30 Gen10, HPE ProLiant ML30 Gen9
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 825095-001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.