Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell DDR4-RAM 16GB PC4-2400T ECC RDIMM 2R - SNPHNDJ7C/16 HMA82GR7AFR8N-UH REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell DDR4-RAM 16GB PC4-2400T ECC RDIMM 2R - SNPHNDJ7C/16 HMA82GR7AFR8N-UH
Dell DDR4-RAM 16GB PC4-2400T ECC RDIMM 2R - SNPHNDJ7C/16 HMA82GR7AFR8N-UH
Dell DDR4-RAM 16GB PC4-2400T ECC RDIMM 2R - SNPHNDJ7C/16 HMA82GR7AFR8N-UH
Dell DDR4-RAM 16GB PC4-2400T ECC RDIMM 2R - SNPHNDJ7C/16 HMA82GR7AFR8N-UH
Dell DDR4-RAM 16GB PC4-2400T ECC RDIMM 2R - SNPHNDJ7C/16 HMA82GR7AFR8N-UH
Dell DDR4-RAM 16GB PC4-2400T ECC RDIMM 2R - SNPHNDJ7C/16 HMA82GR7AFR8N-UH
Dell DDR4-RAM 16GB PC4-2400T ECC RDIMM 2R - SNPHNDJ7C/16 HMA82GR7AFR8N-UH
Artikel-Nr.:
     532-50020710
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     SNPHNDJ7C/16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR4 ECC-RAM
DDR4 RAM ECC
ECC-RAM
RAM ECC
Technische Spezifikationen
Achtung: Speicher ist nicht für PCs geeignet.
Kapazität pro Modul in GB: 16
Anzahl Module: 1
Typ: DDR4-RAM
Takt in MHz: 2400
Standard: PC4-2400T
Speicher Art: PC4-19200
Anschluss: 288-polig
CAS Latency: 17
Rank: Dual
ECC: ja
Registered: ja
Spannung: 1,2 V
P/N
HMA82GR7AFR8N-UH, SNPHNDJ7C/16
Kompatibilität
PowerEdge T630
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: Serverspeicher, Wiederaufbereitete IT Technik, ram ecc reg 16gb, ecc ram, ram ecc registered, HMA82GR7AFR8N-UH, SNPHNDJ7C/16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.