Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE DDR4-RAM 64GB PC4-2666V ECC LRDIMM 4R Samsung REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE DDR4-RAM 64GB PC4-2666V ECC LRDIMM 4R 840759-191 838085-B21 M386A8K40BM2-CTD
HPE DDR4-RAM 64GB PC4-2666V ECC LRDIMM 4R 840759-191 838085-B21 M386A8K40BM2-CTD
HPE DDR4-RAM 64GB PC4-2666V ECC LRDIMM 4R 840759-191 838085-B21 M386A8K40BM2-CTD
HPE DDR4-RAM 64GB PC4-2666V ECC LRDIMM 4R 840759-191 838085-B21 M386A8K40BM2-CTD
HPE DDR4-RAM 64GB PC4-2666V ECC LRDIMM 4R 840759-191 838085-B21 M386A8K40BM2-CTD
HPE DDR4-RAM 64GB PC4-2666V ECC LRDIMM 4R 840759-191 838085-B21 M386A8K40BM2-CTD
HPE DDR4-RAM 64GB PC4-2666V ECC LRDIMM 4R 840759-191 838085-B21 M386A8K40BM2-CTD
Artikel-Nr.:
     532-50020661
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     838085-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Technische Spezifikationen
Achtung: Speicher ist nicht für PCs geeignet.
Kapazität pro Modul in GB: 64
Anzahl Module: 1
Typ: DDR4-RAM
Takt in MHz: 2666
Standard: PC4-2666V
Speicher Art: PC4-21333
Anschluss: 288-polig
CAS Latency: 19
Rank: Quad
ECC: ja
Load Reduced: ja
Low Power: nein
Spannung: 1,2 V
P/N
838085-B21, 840759-191, 868844-001, M386A8K40BM2-CTD
Kompatibilität
HPE ProLiant DL325 Gen10, HPE ProLiant DL385 Gen10
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, Wiederaufbereitete IT Technik, ddr4 ram lrdimm 64gb, ddr ram, hp ddr ram, 838085-B21, 840759-191, 868844-001, M386A8K40BM2-CTD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,44*
€ 176,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,03*
€ 171,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,71*
€ 156,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,54*
€ 152,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,42*
€ 137,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.