Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micron DDR4-RAM 8GB NN4-2133P-RZZZ-02 NVRDIMM 1R - MTA18ASF1G72PF1Z-2G1 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Micron DDR4-RAM 8GB NN4-2133P-RZZZ-02 NVRDIMM 1R - MTA18ASF1G72PF1Z-2G1
Micron DDR4-RAM 8GB NN4-2133P-RZZZ-02 NVRDIMM 1R - MTA18ASF1G72PF1Z-2G1
Micron DDR4-RAM 8GB NN4-2133P-RZZZ-02 NVRDIMM 1R - MTA18ASF1G72PF1Z-2G1
Micron DDR4-RAM 8GB NN4-2133P-RZZZ-02 NVRDIMM 1R - MTA18ASF1G72PF1Z-2G1
Micron DDR4-RAM 8GB NN4-2133P-RZZZ-02 NVRDIMM 1R - MTA18ASF1G72PF1Z-2G1
Micron DDR4-RAM 8GB NN4-2133P-RZZZ-02 NVRDIMM 1R - MTA18ASF1G72PF1Z-2G1
Micron DDR4-RAM 8GB NN4-2133P-RZZZ-02 NVRDIMM 1R - MTA18ASF1G72PF1Z-2G1
Artikel-Nr.:
     532-50020544
Hersteller:
     Micron
Herst.-Nr.:
     MTA18ASF1G72PF1Z-2G1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR4 ECC-RAM
DDR4 RAM ECC
ECC-RAM
RAM ECC
Technische Spezifikationen
Achtung: Speicher ist nicht für PCs geeignet.
Kapazität pro Modul in GB: 8
Anzahl Module: 1
Typ: DDR4-NVDIMM
Takt in MHz: 2133
Standard: NN4-2133P
Speicher Art: PC4-17000
Anschluss: 288-polig
Rank: Single
ECC: ja
Registered: ja
Spannung: 1,2 V
P/N
AGIGA8801-800CCA, MTA18ASF1G72PF1Z-2G1, MTA18ASF1G72PF1Z-2G1T12AA
Kompatibilität
Nimble CS 1000
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: Serverspeicher, Wiederaufbereitete IT Technik, ram ecc registered, ecc ram, 8gb ram ecc, AGIGA8801-800CCA, MTA18ASF1G72PF1Z-2G1, MTA18ASF1G72PF1Z-2G1T12AA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.