Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Gehäuselüfter Precision 7920 Tower - 0D6JY REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Gehäuselüfter Precision 7920 Tower - 0D6JY
Dell Gehäuselüfter Precision 7920 Tower - 0D6JY
Dell Gehäuselüfter Precision 7920 Tower - 0D6JY
Dell Gehäuselüfter Precision 7920 Tower - 0D6JY
Dell Gehäuselüfter Precision 7920 Tower - 0D6JY
Dell Gehäuselüfter Precision 7920 Tower - 0D6JY
Dell Gehäuselüfter Precision 7920 Tower - 0D6JY
Artikel-Nr.:
     532-50020413
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     06DJY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter dell
gehäuselüfter
Technische Spezifikationen
Aktiv: ja
Größe in mm: 120
Größe in mm Lüfter 2: 120
Hot-Plug: nein
Typ: Gehäuselüfter
Hinweis
Hinweis: Standard
P/N
006DJY, 06DJY
Kompatibilität
Precision 7920 Tower, Precision T7920
Lieferumfang
inkl. 2 Lüftern
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 006DJY, 06DJY
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,01*
€ 79,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,14*
€ 73,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.