Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Gehäuselüfter 80mm Apollo 4500 Gen9 810834-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Gehäuselüfter 80mm Apollo 4500 Gen9 810834-001
HPE Gehäuselüfter 80mm Apollo 4500 Gen9 810834-001
HPE Gehäuselüfter 80mm Apollo 4500 Gen9 810834-001
HPE Gehäuselüfter 80mm Apollo 4500 Gen9 810834-001
HPE Gehäuselüfter 80mm Apollo 4500 Gen9 810834-001
HPE Gehäuselüfter 80mm Apollo 4500 Gen9 810834-001
Artikel-Nr.:
     532-50020201
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     810834-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
hp gehäuselüfter
gehäuselüfter
Technische Spezifikationen
Aktiv: ja
Größe in mm: 80
Hot-Plug: ja
Typ: Gehäuselüfter
P/N
810834-001
Kompatibilität
HPE Apollo 4500 Gen9 Chassis, HPE Apollo 4510 Gen9, HPE Apollo 4520 Gen9, HPE Apollo 4530 Gen9
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 810834-001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,14*
€ 69,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.