Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP DDR3-RAM 8GB PC3L-12800E ECC 2R LP - 715281-001 MT18KSF1G72AZ-1G6 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP DDR3-RAM 8GB PC3L-12800E ECC 2R LP - 715281-001 MT18KSF1G72AZ-1G6
HP DDR3-RAM 8GB PC3L-12800E ECC 2R LP - 715281-001 MT18KSF1G72AZ-1G6
HP DDR3-RAM 8GB PC3L-12800E ECC 2R LP - 715281-001 MT18KSF1G72AZ-1G6
HP DDR3-RAM 8GB PC3L-12800E ECC 2R LP - 715281-001 MT18KSF1G72AZ-1G6
HP DDR3-RAM 8GB PC3L-12800E ECC 2R LP - 715281-001 MT18KSF1G72AZ-1G6
HP DDR3-RAM 8GB PC3L-12800E ECC 2R LP - 715281-001 MT18KSF1G72AZ-1G6
Artikel-Nr.:
     532-50020094
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     715281-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Technische Spezifikationen
Achtung: Speicher ist nicht für PCs geeignet.
Kapazität pro Modul in GB: 8
Anzahl Module: 1
Typ: DDR3-RAM
Takt in MHz: 1600
Standard: PC3L-12800E
Anschluss: 240-polig
CAS Latency: 11
Rank: Dual
ECC: ja
Unbuffered: ja
Low Power: ja
P/N
713752-081, 713979-B21, 715281-001, MT18KSF1G72AZ-1G6
Kompatibilität
ProLiant BL420c Gen8, ProLiant BL460c Gen8, ProLiant DL320e Gen8 v2, ProLiant DL360e Gen8, ProLiant DL360p Gen8, ProLiant DL380e Gen8, ProLiant DL380p Gen8, ProLiant DL388e Gen8, ProLiant ML310e Gen8 v2, ProLiant ML350e Gen8 v2, ProLiant ML350p Gen8, ProLiant ProLiant SL4540 Gen8, ProLiant SL270s Gen8 SE, ProLiant WS 460c Gen8, ProLiant XL220a Gen8 v2
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, Wiederaufbereitete IT Technik, ddr ram 8gb hp, ddr ram, 8gb ddr ram, 713752-081, 713979-B21, 715281-001, MT18KSF1G72AZ-1G6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.