Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Gehäuselüfter Primergy RX2560 M1 M2 - A3C40179212 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Gehäuselüfter Primergy RX2560 M1 M2 - A3C40179212 C26361-K644-Z546
Fujitsu Gehäuselüfter Primergy RX2560 M1 M2 - A3C40179212 C26361-K644-Z546
Fujitsu Gehäuselüfter Primergy RX2560 M1 M2 - A3C40179212 C26361-K644-Z546
Fujitsu Gehäuselüfter Primergy RX2560 M1 M2 - A3C40179212 C26361-K644-Z546
Fujitsu Gehäuselüfter Primergy RX2560 M1 M2 - A3C40179212 C26361-K644-Z546
Fujitsu Gehäuselüfter Primergy RX2560 M1 M2 - A3C40179212 C26361-K644-Z546
Artikel-Nr.:
     532-50020031
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     A3C40179212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Primergy
fujitsu primergy rx200
Technische Spezifikationen
Aktiv: ja
Größe in mm: 120
Hot-Plug: ja
Typ: Gehäuselüfter
P/N
A3C40179212, C26361-K644-Z546
Kompatibilität
Primergy RX2560 M1, Primergy RX2560 M2
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: primergy, fujitsu primergy, A3C40179212, C26361-K644-Z546
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.