Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM Gehäuselüfter EMX0 PCIe Gen3 I/O Expansion Drawer - 00RP836 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM Gehäuselüfter EMX0 PCIe Gen3 I/O Expansion Drawer - 00RP836
IBM Gehäuselüfter EMX0 PCIe Gen3 I/O Expansion Drawer - 00RP836
IBM Gehäuselüfter EMX0 PCIe Gen3 I/O Expansion Drawer - 00RP836
IBM Gehäuselüfter EMX0 PCIe Gen3 I/O Expansion Drawer - 00RP836
IBM Gehäuselüfter EMX0 PCIe Gen3 I/O Expansion Drawer - 00RP836
IBM Gehäuselüfter EMX0 PCIe Gen3 I/O Expansion Drawer - 00RP836
Artikel-Nr.:
     532-50019855
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     00RP836
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Technische Spezifikationen
Aktiv: ja
Größe in mm: 80
Hot-Plug: ja
Typ: Gehäuselüfter
P/N
00RP836
Kompatibilität
IBM EMX0 PCIe Gen3 I/O Expansion Drawer
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 00RP836
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,59*
€ 79,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,23*
€ 77,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,85*
€ 75,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.