Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Mini SAS-Kabel SFF-8087 24cm Port 1 839759-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Mini SAS-Kabel SFF-8087 24cm Port 1 839759-001
HPE Mini SAS-Kabel SFF-8087 24cm Port 1 839759-001
HPE Mini SAS-Kabel SFF-8087 24cm Port 1 839759-001
HPE Mini SAS-Kabel SFF-8087 24cm Port 1 839759-001
HPE Mini SAS-Kabel SFF-8087 24cm Port 1 839759-001
HPE Mini SAS-Kabel SFF-8087 24cm Port 1 839759-001
Artikel-Nr.:
     532-50019735
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     839759-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
sas cable hp
sas cable
Technische Spezifikationen
Typ: SAS-Kabel
Länge: 24 cm
Anschluss 1: SAS SFF-8087
Anschluss 2: SAS SFF-8087
P/N
839759-001, 843306-001
Kompatibilität
HPE ProLiant DL380 Gen9
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: sff8087 sas cable, 839759-001, 843306-001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.