Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu DDR4-RAM 32GB PC4-2933Y ECC RDIMM 2R - S26361-F4083-L332 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu DDR4-RAM 32GB PC4-2933Y ECC RDIMM 2R - S26361-F4083-L332
Fujitsu DDR4-RAM 32GB PC4-2933Y ECC RDIMM 2R - S26361-F4083-L332
Fujitsu DDR4-RAM 32GB PC4-2933Y ECC RDIMM 2R - S26361-F4083-L332
Fujitsu DDR4-RAM 32GB PC4-2933Y ECC RDIMM 2R - S26361-F4083-L332
Fujitsu DDR4-RAM 32GB PC4-2933Y ECC RDIMM 2R - S26361-F4083-L332
Fujitsu DDR4-RAM 32GB PC4-2933Y ECC RDIMM 2R - S26361-F4083-L332
Artikel-Nr.:
     532-50019603
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F4083-L332
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR4 ECC-RAM
DDR4 RAM ECC
ECC-RAM
RAM ECC
Technische Spezifikationen
Achtung: Speicher ist nicht für PCs geeignet.
Anzahl Module: 1
Gesamtkapazität (GB): 32
Typ: DDR4-RAM
Takt in MHz: 2933
Standard: PC4-2933Y
Speicher Art: PC4-23466R
Anschluss: 288-polig
CAS Latency: 21
Rank: Dual
ECC: ja
Registered: ja
Spannung: 1,2 V
P/N
38061945, HMA84GR7CJR4N-WM, S26361-F4083-L332
Kompatibilität
Primergy RX2530 M5
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: Serverspeicher, Wiederaufbereitete IT Technik, ram ecc registered, ecc ram, ram ecc udimm, 38061945, HMA84GR7CJR4N-WM, S26361-F4083-L332
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,02*
€ 259,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,62*
€ 248,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,15*
€ 240,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,77*
€ 237,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,55*
€ 214,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.