Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Mini SAS-Kabel SFF-8087 SAS double-wide 53cm 790520-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Mini SAS-Kabel SFF-8087 SAS double-wide 53cm 790520-001
HPE Mini SAS-Kabel SFF-8087 SAS double-wide 53cm 790520-001
HPE Mini SAS-Kabel SFF-8087 SAS double-wide 53cm 790520-001
HPE Mini SAS-Kabel SFF-8087 SAS double-wide 53cm 790520-001
HPE Mini SAS-Kabel SFF-8087 SAS double-wide 53cm 790520-001
HPE Mini SAS-Kabel SFF-8087 SAS double-wide 53cm 790520-001
Artikel-Nr.:
     532-50019465
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     777384-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
sas cable hp
sas cable
Technische Spezifikationen
Typ: SAS-Kabel
Länge: 53 cm
Anschluss 1: SAS SFF-8087
Anschluss 2: Mini-SAS double-wide connector
P/N
777384-001, 790520-001
Kompatibilität
HPE ProLiant DL120 Gen9
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: sff8087 sas cable, 777384-001, 790520-001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.