Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Gehäuselüfter PowerVault MD3060e -0H9NH7 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Gehäuselüfter PowerVault MD3060e -0H9NH7
Dell Gehäuselüfter PowerVault MD3060e -0H9NH7
Dell Gehäuselüfter PowerVault MD3060e -0H9NH7
Dell Gehäuselüfter PowerVault MD3060e -0H9NH7
Dell Gehäuselüfter PowerVault MD3060e -0H9NH7
Dell Gehäuselüfter PowerVault MD3060e -0H9NH7
Artikel-Nr.:
     532-50019449
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     0H9NH7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter dell
gehäuselüfter
Technische Spezifikationen
Aktiv: ja
Größe in mm: 120
Hot-Plug: ja
Typ: Gehäuselüfter
P/N
0H9NH7, H9NH7
Kompatibilität
PowerVault MD3060e
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 0H9NH7, H9NH7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,97*
€ 90,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,79*
€ 90,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.