Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE SAS-Kabel Mini SAS SFF-8087 90cm 776402-001 784629-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE SAS-Kabel Mini SAS SFF-8087 90cm 776402-001 784629-001
HPE SAS-Kabel Mini SAS SFF-8087 90cm 776402-001 784629-001
HPE SAS-Kabel Mini SAS SFF-8087 90cm 776402-001 784629-001
HPE SAS-Kabel Mini SAS SFF-8087 90cm 776402-001 784629-001
HPE SAS-Kabel Mini SAS SFF-8087 90cm 776402-001 784629-001
HPE SAS-Kabel Mini SAS SFF-8087 90cm 776402-001 784629-001
Artikel-Nr.:
     532-50019423
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     776402-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
sas cable hp
sas cable
Technische Spezifikationen
Typ: SAS-Kabel
Länge: 90 cm
Anschluss 1: SAS SFF-8087
Anschluss 2: SAS SFF-8087
Anschluss 3: SAS SFF-8087, gewinkelt
Anschluss 4: SAS SFF-8087, gewinkelt
P/N
776402-001, 784629-001
Kompatibilität
HPE ProLiant DL380 Gen10, HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus, HPE ProLiant DL380 Gen9, HPE ProLiant DL385 Gen10, HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: sff8087 sas cable, 776402-001, 784629-001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.