Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE DDR4-RAM 32GB PC4-2133P ECC RDIMM 2R Samsung REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE DDR4-RAM 32GB PC4-2133P ECC RDIMM 2R 752370-091 774175-001 M393A4K40BB0-CPB
HPE DDR4-RAM 32GB PC4-2133P ECC RDIMM 2R 752370-091 774175-001 M393A4K40BB0-CPB
HPE DDR4-RAM 32GB PC4-2133P ECC RDIMM 2R 752370-091 774175-001 M393A4K40BB0-CPB
HPE DDR4-RAM 32GB PC4-2133P ECC RDIMM 2R 752370-091 774175-001 M393A4K40BB0-CPB
HPE DDR4-RAM 32GB PC4-2133P ECC RDIMM 2R 752370-091 774175-001 M393A4K40BB0-CPB
HPE DDR4-RAM 32GB PC4-2133P ECC RDIMM 2R 752370-091 774175-001 M393A4K40BB0-CPB
Artikel-Nr.:
     532-50019334
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     728629-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Technische Spezifikationen
Achtung: Speicher ist nicht für PCs geeignet.
Kapazität pro Modul in GB: 32
Anzahl Module: 1
Typ: DDR4-RAM
Takt in MHz: 2133
Standard: PC4-2133P
Speicher Art: PC4-17000
Anschluss: 288-polig
CAS Latency: 15
Rank: Dual
ECC: ja
Registered: ja
Spannung: 1,2 V
P/N
728629-B21, 752370-091, 774175-001, M393A4K40BB0-CPB
Kompatibilität
HPE Apollo 4200 Gen9, HPE ProLiant BL460c Gen9, HPE ProLiant BL660c Gen9, HPE ProLiant DL120 Gen9, HPE ProLiant DL160 Gen9, HPE ProLiant DL180 Gen9, HPE ProLiant DL360 Gen9, HPE ProLiant DL380 Gen9, HPE ProLiant DL560 Gen9, HPE ProLiant DL580 Gen9, HPE ProLiant DL60 Gen9, HPE ProLiant DL80 Gen9, HPE ProLiant ML110 Gen9, HPE ProLiant ML150 Gen9, HPE ProLiant ML350 Gen9, HPE ProLiant WS460c Gen9, HPE ProLiant XL170r Gen9, HPE ProLiant XL190r Gen9, HPE ProLiant XL230a Gen9, HPE ProLiant XL250a Gen9
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, Wiederaufbereitete IT Technik, 32gb ram ecc hp, ddr ram, ddr ram 32gb, 728629-B21, 752370-091, 774175-001, M393A4K40BB0-CPB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.