Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP DDR3-RAM 8GB PC3L-12800E ECC 2R LP Micron REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP DDR3-RAM 8GB PC3L-12800E ECC 2R LP - 669239-581 A2Z50AA MT18KSF1G72AZ-1G6
HP DDR3-RAM 8GB PC3L-12800E ECC 2R LP - 669239-581 A2Z50AA MT18KSF1G72AZ-1G6
HP DDR3-RAM 8GB PC3L-12800E ECC 2R LP - 669239-581 A2Z50AA MT18KSF1G72AZ-1G6
HP DDR3-RAM 8GB PC3L-12800E ECC 2R LP - 669239-581 A2Z50AA MT18KSF1G72AZ-1G6
HP DDR3-RAM 8GB PC3L-12800E ECC 2R LP - 669239-581 A2Z50AA MT18KSF1G72AZ-1G6
HP DDR3-RAM 8GB PC3L-12800E ECC 2R LP - 669239-581 A2Z50AA MT18KSF1G72AZ-1G6
Artikel-Nr.:
     532-50019190
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     669239-581
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Technische Spezifikationen
Achtung: Speicher ist nicht für PCs geeignet.
Kapazität pro Modul in GB: 8
Anzahl Module: 1
Typ: DDR3-RAM
Takt in MHz: 1600
Standard: PC3L-12800E
Anschluss: 240-polig
CAS Latency: 11
Rank: Dual
ECC: ja
Unbuffered: ja
P/N
669239-581, 677034-001, A2Z50AA, MT18KSF1G72AZ-1G6
Kompatibilität
HP Z1 Workstation, HP Z220 CMT Workstation, HP Z220 SFF Workstation, HP Z230 SFF Workstation, HP Z230 Tower Workstation, HP Z420 Workstation
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, Wiederaufbereitete IT Technik, ddr ram 8gb hp, ddr ram, 8gb ddr ram, 669239-581, 677034-001, A2Z50AA, MT18KSF1G72AZ-1G6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.