Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo DDR4-RAM 32GB PC4-2133P ECC RDIMM 2R - 95Y4810 MTA36ASF4G72PZ-2G1 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo DDR4-RAM 32GB PC4-2133P ECC RDIMM 2R - 95Y4810 MTA36ASF4G72PZ-2G1
Lenovo DDR4-RAM 32GB PC4-2133P ECC RDIMM 2R - 95Y4810 MTA36ASF4G72PZ-2G1
Lenovo DDR4-RAM 32GB PC4-2133P ECC RDIMM 2R - 95Y4810 MTA36ASF4G72PZ-2G1
Lenovo DDR4-RAM 32GB PC4-2133P ECC RDIMM 2R - 95Y4810 MTA36ASF4G72PZ-2G1
Lenovo DDR4-RAM 32GB PC4-2133P ECC RDIMM 2R - 95Y4810 MTA36ASF4G72PZ-2G1
Lenovo DDR4-RAM 32GB PC4-2133P ECC RDIMM 2R - 95Y4810 MTA36ASF4G72PZ-2G1
Artikel-Nr.:
     532-50019130
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     95Y4808
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
DDR4 RAM ECC
ECC-RAM
Technische Spezifikationen
Achtung: Speicher ist nicht für PCs geeignet.
Kapazität pro Modul in GB: 32
Anzahl Module: 1
Typ: DDR4-RAM
Takt in MHz: 2133
Standard: PC4-2133P
Speicher Art: PC4-17000
Anschluss: 288-polig
CAS Latency: 15
Rank: Dual
ECC: ja
Registered: ja
Spannung: 1,2 V
P/N
95Y4808, 95Y4810, MTA36ASF4G72PZ-2G1
Kompatibilität
Converged HX sereis, StorSelect DX8200D, System x3650 M5
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: RAM ECC, Serverspeicher, Wiederaufbereitete IT Technik, ddr4 ram 32 gb lenovo, ddr4 ram, ddr4 ram 32gb, 95Y4808, 95Y4810, MTA36ASF4G72PZ-2G1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.