Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM DDR3-RAM 32GB PC3L-12800L ECC 4R - 46W0678 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM DDR3-RAM 32GB PC3L-12800L ECC 4R - 46W0678
IBM DDR3-RAM 32GB PC3L-12800L ECC 4R - 46W0678
Artikel-Nr.:
     532-50018941
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     46W0678
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Technische Spezifikationen
Achtung: Speicher ist nicht für PCs geeignet.
Kapazität pro Modul (MB): 32768
Anzahl Module: 1
Gesamtkapazität (MB): 32768
Typ: DDR3-RAM
Takt in MHz: 1600
Standard: PC3L-12800L
Anschluss: 240-polig
CAS Latency: 11
Rank: Quad
ECC: ja
Load Reduced: ja
Low Power: ja
P/N
46W0678, M386B4G70DM0-YK04
Kompatibilität
Flex System x280 x6, Flex System x480 x6, Flex System x880 x6, System x3850 X6, System x3950 X6
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram, 46W0678, M386B4G70DM0-YK04
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.