Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oracle Gehäuselüfter 40mm Server X5-2 - 7089073 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oracle Gehäuselüfter 40mm Server X5-2 - 7089073
Oracle Gehäuselüfter 40mm Server X5-2 - 7089073
Oracle Gehäuselüfter 40mm Server X5-2 - 7089073
Oracle Gehäuselüfter 40mm Server X5-2 - 7089073
Oracle Gehäuselüfter 40mm Server X5-2 - 7089073
Oracle Gehäuselüfter 40mm Server X5-2 - 7089073
Oracle Gehäuselüfter 40mm Server X5-2 - 7089073
Artikel-Nr.:
     532-50018673
Hersteller:
     Oracle
Herst.-Nr.:
     7089073
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oracle
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Wiederaufbereitete IT Technik
Technische Spezifikationen
Aktiv: ja
Größe in mm: 40
Größe in mm Lüfter 2: 40
Hot-Plug: ja
Typ: Gehäuselüfter inkl. Tray
P/N
7089073
Kompatibilität
Oracle Server X5-2, Oracle Server X6-2, Oracle Server X6-2M
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: oracle, 7089073
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.