Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Gehäuselüfter PRIMERGY CX400 M1 - A3C40174303 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Gehäuselüfter PRIMERGY CX400 M1 - A3C40174303
Fujitsu Gehäuselüfter PRIMERGY CX400 M1 - A3C40174303
Fujitsu Gehäuselüfter PRIMERGY CX400 M1 - A3C40174303
Artikel-Nr.:
     532-50018487
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     38042155
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Primergy
fujitsu primergy
Technische Spezifikationen
Aktiv: ja
Größe in mm: 80
Hot-Plug: nein
Typ: Gehäuselüfter
P/N
38042155, A3C40174303
Kompatibilität
PRIMERGY CX400 M1, PRIMERGY CX600 M1
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: primergy, 38042155, A3C40174303
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.