Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Gehäuselüfter Apollo 2000 Gen9 808849-001 799946-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Gehäuselüfter Apollo 2000 Gen9 808849-001 799946-001
HPE Gehäuselüfter Apollo 2000 Gen9 808849-001 799946-001
Artikel-Nr.:
     532-50018318
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     799946-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
hp gehäuselüfter
gehäuselüfter
Technische Spezifikationen
Aktiv: ja
Größe in mm: 80
Hot-Plug: nein
Typ: Gehäuselüfter
P/N
799946-001, 808849-001
Kompatibilität
HPE Apollo 2000 Gen9, HPE Apollo r2200 Gen9, HPE Apollo r2600 Gen9, HPE Apollo r2800 Gen9
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 799946-001, 808849-001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.