Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP kompatibel SAS Kabel 4x SFF-8482 1x SFF-8643 CL3100 G3 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP kompatibel SAS Kabel 4x SFF-8482 1x SFF-8643 CL3100 G3 - 35120F800-245-G
HP kompatibel SAS Kabel 4x SFF-8482 1x SFF-8643 CL3100 G3 - 35120F800-245-G
HP kompatibel SAS Kabel 4x SFF-8482 1x SFF-8643 CL3100 G3 - 35120F800-245-G
HP kompatibel SAS Kabel 4x SFF-8482 1x SFF-8643 CL3100 G3 - 35120F800-245-G
HP kompatibel SAS Kabel 4x SFF-8482 1x SFF-8643 CL3100 G3 - 35120F800-245-G
HP kompatibel SAS Kabel 4x SFF-8482 1x SFF-8643 CL3100 G3 - 35120F800-245-G
HP kompatibel SAS Kabel 4x SFF-8482 1x SFF-8643 CL3100 G3 - 35120F800-245-G
Artikel-Nr.:
     532-50018116
Hersteller:
     HP kompatibel
Herst.-Nr.:
     35120F800-245-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
sas kabel sff-8482
sas cable
Technische Spezifikationen
Typ: Kabel-Kit
Länge: 1,5 m
Anschluss 1: 8-pin
Anschluss 2: SFF-8643
Anschluss 3: 4x SAS SFF-8482
P/N
35120F800-245-G
Kompatibilität
HP Cloudline CL3100 G3
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 35120F800-245-G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.