Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Gehäuselüfter 40mm Cloudline CL3100 G3/Gen9 850074-001, 847570-B21 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Gehäuselüfter 40mm Cloudline CL3100 G3/Gen9 850074-001, 847570-B21
HPE Gehäuselüfter 40mm Cloudline CL3100 G3/Gen9 850074-001, 847570-B21
HPE Gehäuselüfter 40mm Cloudline CL3100 G3/Gen9 850074-001, 847570-B21
Artikel-Nr.:
     532-50018058
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     490205M00-H17-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
hp gehäuselüfter
gehäuselüfter
Technische Spezifikationen
Aktiv: ja
Größe in mm: 40
Hot-Plug: ja
Typ: Gehäuselüfter
P/N
490205M00-H17-G, 847570-B21, 850074-001, VF40281BX-D17C-S9H
Kompatibilität
HPE Cloudline G3 Server, HPE Cloudline Gen9 Server
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 490205M00-H17-G, 847570-B21, 850074-001, VF40281BX-D17C-S9H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.