Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston DDR3-RAM 4GB PC3-12800E ECC 1R - SL4D316E11D8HB REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston DDR3-RAM 4GB PC3-12800E ECC 1R - SL4D316E11D8HB
Kingston DDR3-RAM 4GB PC3-12800E ECC 1R - SL4D316E11D8HB
Artikel-Nr.:
     532-50018024
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     SL4D316E11D8HB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Technische Spezifikationen
Achtung: Speicher ist nicht für PCs geeignet.
Kapazität pro Modul (MB): 4096
Anzahl Module: 1
Typ: DDR3-RAM
Takt in MHz: 1600
Standard: PC3-12800E
Anschluss: 240-polig
CAS Latency: 11
Rank: Single
ECC: ja
Unbuffered: ja
P/N
SL4D316E11D8HB
Kompatibilität
CSE-815
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.