Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Mini SAS-Kabel SFF-8087 SAS double-wide 78cm 784626-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Mini SAS-Kabel SFF-8087 SAS double-wide 78cm 784626-001
HPE Mini SAS-Kabel SFF-8087 SAS double-wide 78cm 784626-001
Artikel-Nr.:
     532-50017581
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     747572-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
sas cable hp
sas cable
Technische Spezifikationen
Typ: SAS-Kabel
Länge: 78 cm
Anschluss 1: SAS SFF-8087
Anschluss 2: Mini-SAS double-wide connector
P/N
747572-001, 784626-001
Kompatibilität
HPE ProLiant DL380 Gen9, HPE ProLiant DL380p Gen9, HPE ProLiant DL388 Gen9
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: sff8087 sas cable, 747572-001, 784626-001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,00*
€ 89,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,31*
€ 88,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,49*
€ 82,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.