Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Gehäuselüfter 2x 60mm PowerEdge R740 STD N5T36 384-BBSD NEU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Gehäuselüfter 2x 60mm PowerEdge R740 STD N5T36 384-BBSD NEU
Dell Gehäuselüfter 2x 60mm PowerEdge R740 STD N5T36 384-BBSD NEU
Dell Gehäuselüfter 2x 60mm PowerEdge R740 STD N5T36 384-BBSD NEU
Artikel-Nr.:
     532-50017408
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     0N5T36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter dell
gehäuselüfter
Technische Spezifikationen
Aktiv: ja
Größe in mm: 60
Größe in mm Lüfter 2: 60
Hot-Plug: ja
Typ: Gehäuselüfter
Hinweis
Hinweis: Standard
P/N
0N5T36, 384-BBSD, N5T36
Kompatibilität
PowerEdge R740
Lieferumfang
inkl. 2 Lüftern
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
NEUWARE - vom Fachhändler - 2 Jahre Gewährleistung
Weitere Suchbegriffe: 0N5T36, 384-BBSD, N5T36
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,61*
€ 113,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,52*
€ 107,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,43*
€ 98,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,85*
€ 96,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,31*
€ 86,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.