Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE DDR4-RAM 32GB PC4-2133P ECC LRDIMM 4R Hynix REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE DDR4-RAM 32GB PC4-2133P ECC LRDIMM 4R 752372-081 726722-B21 HMA84GL7MMR4N-TF
HPE DDR4-RAM 32GB PC4-2133P ECC LRDIMM 4R 752372-081 726722-B21 HMA84GL7MMR4N-TF
HPE DDR4-RAM 32GB PC4-2133P ECC LRDIMM 4R 752372-081 726722-B21 HMA84GL7MMR4N-TF
HPE DDR4-RAM 32GB PC4-2133P ECC LRDIMM 4R 752372-081 726722-B21 HMA84GL7MMR4N-TF
HPE DDR4-RAM 32GB PC4-2133P ECC LRDIMM 4R 752372-081 726722-B21 HMA84GL7MMR4N-TF
HPE DDR4-RAM 32GB PC4-2133P ECC LRDIMM 4R 752372-081 726722-B21 HMA84GL7MMR4N-TF
Artikel-Nr.:
     532-50017215
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     726722-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Technische Spezifikationen
Achtung: Speicher ist nicht für PCs geeignet.
Kapazität pro Modul in GB: 32
Anzahl Module: 1
Typ: DDR4-RAM
Takt in MHz: 2133
Standard: PC4-2133P
Speicher Art: PC4-17000
Anschluss: 288-polig
CAS Latency: 15
Rank: Quad
ECC: ja
Load Reduced: ja
Registered: ja
P/N
726722-B21, 752372-081, 774174-001, HMA84GL7MMR4N-TF
Kompatibilität
HP DL380z Gen9 Virtual Workstation, HPE Apollo 4500 System, HPE ConvergedSystem 500 for SAP HANA Scale-Out Configurations (v4), HPE ConvergedSystem 500 for SAP HANA Scale-out Configurations with the Intel® Xeon® E7 v3 architecture, HPE ConvergedSystem 500 for SAP HANA Scale-up Configurations with the Intel® Xeon® E7 v3 architecture, HPE ConvergedSystem 500 for SAP HANA Scale-Up Configurations (v4), HPE ProLiant BL460c Gen9 Server Blade - Carrier Grade Supplement, HPE ProLiant BL660c Gen9 Server Blade, HPE ProLiant DL120 Gen9 , HPE ProLiant DL160 Gen9 , HPE ProLiant DL180 Gen9 , HPE ProLiant DL360 Gen9 Carrier Grade Supplement, HPE ProLiant DL380 Gen9 Carrier Grade Supplement, HPE ProLiant DL560 Gen9, HPE ProLiant DL580 Gen9, HPE ProLiant DL60 Gen9, HPE ProLiant DL80 Gen9, HPE ProLiant ML350 Gen9, HPE ProLiant WS460c Gen9 Graphics Server Blade, HPE ProLiant XL170r Gen9 Server, HPE ProLiant XL190r Gen9 Server, HPE ProLiant XL230a Gen9 Server, HPE ProLiant XL250a Gen9 Server
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, Wiederaufbereitete IT Technik, 32gb ram ecc hp, ddr ram, ddr ram 32gb, 726722-B21, 752372-081, 774174-001, HMA84GL7MMR4N-TF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.