| |
|
| Artikel-Nr.: 532-50017153 Herst.-Nr.: 759250-001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Technische Spezifikationen
- Aktiv: ja
- Größe in mm: 60
- Hot-Plug: ja
- Typ: Gehäuselüfter
- Hinweis
- Hinweis: For High Performance Processors
- P/N
- 759250-001, 777286-001, 796852-001, 796853-001
- Kompatibilität
- HPE ProLiant DL380 Gen9, HPE ProLiant DL388 Gen9, HPE ProLiant DL560 Gen9, StoreOnce 3100, StoreOnce 3520, StoreOnce 3540, StoreOnce 5100
- Lieferumfang
- ohne Zubehör
Weitere Informationen: | | Artikelstatus: | Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 759250-001, 777286-001, 796852-001, 796853-001 |
| | |
| |