Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Gehäuselüfter Apollo 2000 Gen10 879832-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Gehäuselüfter Apollo 2000 Gen10 879832-001
HPE Gehäuselüfter Apollo 2000 Gen10 879832-001
HPE Gehäuselüfter Apollo 2000 Gen10 879832-001
HPE Gehäuselüfter Apollo 2000 Gen10 879832-001
HPE Gehäuselüfter Apollo 2000 Gen10 879832-001
HPE Gehäuselüfter Apollo 2000 Gen10 879832-001
Artikel-Nr.:
     532-50016608
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     879832-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
hp gehäuselüfter
gehäuselüfter
Technische Spezifikationen
Aktiv: ja
Größe in mm: 80
Hot-Plug: nein
Typ: Gehäuselüfter
P/N
879832-001
Kompatibilität
HPE Apollo 2000 Gen10, HPE Apollo r2200 Gen10, HPE Apollo r2600 Gen10, HPE Apollo r2800 Gen10
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 879832-001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.