Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hynix DDR3-RAM 8GB PC3L-12800R ECC 2R HMT41GR7AFR8A-PB REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hynix DDR3-RAM 8GB PC3L-12800R ECC 2R HMT41GR7AFR8A-PB
Hynix DDR3-RAM 8GB PC3L-12800R ECC 2R HMT41GR7AFR8A-PB
Artikel-Nr.:
     532-50016570
Hersteller:
     SK Hynix
Herst.-Nr.:
     HMT41GR7AFR8A-PB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
DDR3 RAM ECC
ECC-RAM
Technische Spezifikationen
Achtung: Speicher ist nicht für PCs geeignet.
Kapazität pro Modul in GB: 8
Anzahl Module: 1
Typ: DDR3-RAM
Takt in MHz: 1600
Standard: PC3L-12800R
Anschluss: 240-polig
CAS Latency: 11
Rank: Dual
ECC: ja
Low Power: ja
Registered: ja
Spannung: 1,35 V
P/N
HMT41GR7AFR8A-PB
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.