Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM kompatibel SAS-Kabel QSFP - QSFP 1m - 45W9400 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM kompatibel SAS-Kabel QSFP - QSFP 1m - 45W9400
IBM kompatibel SAS-Kabel QSFP - QSFP 1m - 45W9400
Artikel-Nr.:
     532-50016305
Hersteller:
     IBM kompatibel
Herst.-Nr.:
     45W9400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
sas cable
Technische Spezifikationen
Typ: SAS-Kabel
Länge: 1 m
Anschluss 1: QSFP
Anschluss 2: QSFP
Befestigung: Klemmen
P/N
45W9400
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 45W9400
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.