Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Gehäuselüfter 80mm Apollo 6000, 6500 Gen9 747037-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Gehäuselüfter 80mm Apollo 6000, 6500 Gen9 747037-001
HPE Gehäuselüfter 80mm Apollo 6000, 6500 Gen9 747037-001
HPE Gehäuselüfter 80mm Apollo 6000, 6500 Gen9 747037-001
HPE Gehäuselüfter 80mm Apollo 6000, 6500 Gen9 747037-001
HPE Gehäuselüfter 80mm Apollo 6000, 6500 Gen9 747037-001
HPE Gehäuselüfter 80mm Apollo 6000, 6500 Gen9 747037-001
Artikel-Nr.:
     532-50016023
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     747037-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
hp gehäuselüfter
gehäuselüfter
Technische Spezifikationen
Aktiv: ja
Größe in mm: 80
Hot-Plug: ja
Typ: Gehäuselüfter
P/N
747037-001
Kompatibilität
Apollo 6000 Chassis, HPE Apollo 6500 Gen9 System
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 747037-001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,55*
€ 166,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,40*
€ 163,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,18*
€ 146,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,36*
€ 143,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,64*
€ 129,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.