Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE SAS Kabel SFF-8087 SFF-8087 26cm 779135-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE SAS Kabel SFF-8087 SFF-8087 26cm 779135-001
HPE SAS Kabel SFF-8087 SFF-8087 26cm 779135-001
Artikel-Nr.:
     532-50015952
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     774814-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
sas cable hp
sas cable
Technische Spezifikationen
Typ: SAS-Kabel
Länge: 26 cm
Anschluss 1: SAS SFF-8087, gewinkelt
Anschluss 2: SAS SFF-8087
P/N
774814-001, 779135-001
Kompatibilität
HP Apollo 6000, HPE ProLiant XL230a Gen9 w/ Dynamic Smart Array B140i, HPE ProLiant XL230a Gen9 w/ H240 Smart HBA
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: sff8087 sas cable, 774814-001, 779135-001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.