Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung DDR3-RAM 8GB PC3-14900R ECC 2R - M393B1G73QH0-CMA REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung DDR3-RAM 8GB PC3-14900R ECC 2R - M393B1G73QH0-CMA
Samsung DDR3-RAM 8GB PC3-14900R ECC 2R - M393B1G73QH0-CMA
Artikel-Nr.:
     532-50015300
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     M393B1G73QH0-CMA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
DDR3 RAM ECC
ECC-RAM
Technische Spezifikationen
Achtung: Speicher ist nicht für PCs geeignet.
Kapazität pro Modul in GB: 8
Anzahl Module: 1
Typ: DDR3-RAM
Takt in MHz: 1866
Standard: PC3-14900R
Anschluss: 240-polig
CAS Latency: 13
Rank: Dual
ECC: ja
Registered: ja
P/N
M393B1G73QH0-CMA
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.